ロッキングアダプター(ビット交換式)
電動インパクトドライバーの6.35mm6角シャンクから12.7mmの差込角に変換するアダプターです。
6角シャンクに汎用の両頭ビットが使用できます。
両頭ビットとソケットの両方を一度にロックできるスライドチャックを採用しています。
- 用途
- 電動インパクトドライバーでのボルト締付作業に。
- トラスコ品番
- 112-7597
- 材質
- クロムモリブデン鋼(SCM435)
- 全長(mm)
- 57
- 差込角(mm)
- 6.35
- 対辺
- 1/2SQ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 差込角凹(mm)
- 6.35
- 差込角凸(mm)
- 12.7
- 内容量
- 1個
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
























