※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02180254
品番
AA68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,320
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。
トラスコ品番
120-0267
質量(g)
330
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
25
差込角(mm[inch])
19.0 [3/4]凹、25.4 [1]凸
種別
ソケットアダプター
寸法D(mm)
38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02180254
AA68
34879555
NA68
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です