曜日別特売
NP2RX Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント Mono NEUTRIK 02180301

Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント Mono

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02180301品番NP2RX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: Mono●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: ナイロン●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする