Power Integrations AC/DCコンバータ, 最小50 V dc出力, 7-Pin DIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 2.25A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 695mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大2250 mA●TinySwitch-4シリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrationsの高効率のオフラインAC-DCコンバータ製品。 このTinySwitch-4シリーズは、高圧電流MOSFETとオン / オフフライバック電源コントローラを単一のコンパクトなパッケージに統合しています。 これらのデバイスは、優れた無負荷及び軽負荷効率と非常に高速な過渡応答を備え、スルーホール及びSMTオプションが用意されています。. ライン補償過負荷電源により、入力電圧範囲にわたって最大過負荷の偏差を軽減 シンプルなオン / オフ制御で、ループ補償は不要 BP/Mコンデンサ値を通じて選択可能な電流制限 自己バイアス: バイアス巻線又はバイアスコンポーネント不要 EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ピン配列でPCBへのヒートシンクを簡易化 自動回復機能付きの正確なヒステリシスサーマルシャットダウン 自動再起動機能は、短絡及び開ループ障害の状況で最大電力の ;3 %を提供 MOSFETドレインとその他すべてのピンの間のクリーページを拡大 世界中のあらゆるエネルギー効率規制を容易にクリア 無負荷 ;30 mW (バイアス巻線付き)、 ;150 mW @ 265 V ac (バイアス巻線なし) 注文コード02180328 品番TNY289PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 2.25A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 695mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大2250 mA●TinySwitch-4シリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power Integrationsの高効率のオフラインAC-DCコンバータ製品。 このTinySwitch-4シリーズは、高圧電流MOSFETとオン / オフフライバック電源コントローラを単一のコンパクトなパッケージに統合しています。 これらのデバイスは、優れた無負荷及び軽負荷効率と非常に高速な過渡応答を備え、スルーホール及びSMTオプションが用意されています。. ライン補償過負荷電源により、入力電圧範囲にわたって最大過負荷の偏差を軽減 シンプルなオン / オフ制御で、ループ補償は不要 BP/Mコンデンサ値を通じて選択可能な電流制限 自己バイアス: バイアス巻線又はバイアスコンポーネント不要 EMIフィルタコストを軽減する周波数ジッタリング ピン配列でPCBへのヒートシンクを簡易化 自動回復機能付きの正確なヒステリシスサーマルシャットダウン 自動再起動機能は、短絡及び開ループ障害の状況で最大電力の ;3 %を提供 MOSFETドレインとその他すべてのピンの間のクリーページを拡大 世界中のあらゆるエネルギー効率規制を容易にクリア 無負荷 ;30 mW (バイアス巻線付き)、 ;150 mW @ 265 V ac (バイアス巻線なし) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする