Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, P9-613121W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180477 品番P9-613121W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 赤●接点構成: SPDT●定格電圧: 25V dc●プッシュボタンの型: ドーム●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 4 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 金めっき銀合金●メーカー型番: P9-613121W●UL、CSA. 白色ボディシリーズについては、代表品番 ; 737-3787 737-3787 を参照ください。 パネルシーリングには、品番 ; 737-3863 737-3863 のガスケットを使用します。. Otto P9 シリーズ - 黒色ボディ押しボタンスイッチ. モーメンタリ動作P9 シリーズ押しボタンスイッチは、低/高プロファイルのドーム型押しボタンを備え、六角ナット取り付け用のねじ付きケースに収納されており、パネル背面の奥行きは約 12 mm です。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷で、P9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25000回です。P9シリーズは、低接点抵抗で低レベルのスイッチング能力を発揮します、また、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計器、重機など頑丈な押しボタンスイッチが必要とされる厳しい用途に使用可能な精密設計のスイッチです。. IP68等級の防水性能(水圧1mまで浸水可能) 1 N/O + 1 N/Cモメンタリコンタクト(フォームZ) 平型と凸型ドームボタンタイプがあり、様々な色を用意 マット仕上げと標準仕上げを選択可能 ねじ式ボディ(パネルノックアウト:12.827mm) 黒いベゼルとボディの小型サイズ ナットとパネルシールガスケットが付属 動作温度:-55 → +85 ℃ コンタクト定格:5 A @ 28 V dc/115 V ac、2.5 A @ 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする