271B ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180482

271B ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180482 271B ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180482 271B ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180482

ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm)9.5凹 注文コード02180482 品番271B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,975
この商品は差込角など4種類から選べます 他の種類を見る

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。

差込角(mm)9.5凹 寸法L(mm)190.0 トラスコ品番122-0306 質量(g)250 寸法H(mm)17.0 寸法D(mm)36 寸法T(mm)14.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02180683
2023-01-16
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社緑樹興業 様 (建設業・工事業)

思ったとおりの商品が届いて安心しました。
good!

1人が参考にしています
対象商品:
02180595
2017-04-30
用途:
機械のメンテナンス
鉱業

ラチェットレンチに「凹型」があるとは知らず、購入しました。勿論使い方も分からないので、凸型にする部品を購入しました。
比較的、大きな機械のメンテナンスに使うので、しっかりして良い商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1人が参考にしています
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする