OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
OKW ケース 電子機器用 189 x 110 x 60mm ABS製 グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180495
品番
A9040065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
●材質: ABS樹脂●奥行き: 189 mm●幅: 110 mm●高さ: 60 mm●外形寸法: 189 x 110 x 60mm●色: グレー●IP保護等級: IP40●シリーズ: Flat-Pack Case