Nova コンデンサキット アルミニウム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●キット内容物: アルミニウム●個数: 655●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 100μF●電圧範囲: 6.3 → 63V●最低電圧: 6.3V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 0.1 μF → 100μF●最小静電容量: 0.1μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-16 です. Nova のこのサンプルキットには、 655 スルーホールのアルミ電解コンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 温度範囲:( ° C ) -40 〜 +105 ° C 静電容量許容差:( % ) 20 タイプ / メイク: SE/Yageo Yageo または TEAPO 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16//20 : 16 個 / 合計 655 個. この Nova コンデンサのサンプルキットの構成: ラジアルリード付きのミニチュア円筒形アルミ容器( 4 O x 75 O x 76 O x 7 ) 注文コード02180538 品番CCC-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●キット内容物: アルミニウム●個数: 655●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 100μF●電圧範囲: 6.3 → 63V●最低電圧: 6.3V●最大電圧: 63V●静電容量範囲: 0.1 μF → 100μF●最小静電容量: 0.1μF●アルミ電解コンデンサキット CCC-16 です. Nova のこのサンプルキットには、 655 スルーホールのアルミ電解コンデンサが含まれています。このキットは透明なプラスチックパッケージで提供され、コンデンサはサイズ別に整理して収納できるので、選択の利便性が向上します。. 特長と利点: 温度範囲:( ° C ) -40 〜 +105 ° C 静電容量許容差:( % ) 20 タイプ / メイク: SE/Yageo Yageo または TEAPO 配送形態: 1 フラットパック(フラップ) 1 フラップ FL 16//20 : 16 個 / 合計 655 個. この Nova コンデンサのサンプルキットの構成: ラジアルリード付きのミニチュア円筒形アルミ容器( 4 O x 75 O x 76 O x 7 )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする