310 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180543

310 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180543 310 T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180543

T形スライドハンドル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 差込角(mm)12.7 注文コード02180543 品番310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,490
この商品は差込角など4種類から選べます 他の種類を見る

L型又はT形レンチとしても使える。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。
差込角部がスライドするので、ターンが容易。

質量(g)320 寸法H(mm)29.3 全長L(mm)250 寸法D(mm)14.0 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 差込角(mm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02180647
2022-09-28
用途:
重機修理
農・林・水産業

25ミリソケットを購入するのについて、一緒にこのレンチも購入しました。
以前重機の修理でレバーの強度が弱く苦労したのでこれなら十分だと期待してます。

対象商品:
02180403
2021-08-01
用途:
自社作業時の、工具に使用します。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

値段、納期等明確はっきりしていてで手配するのに、安心です

対象商品:
02180403
2020-09-22
用途:
機械整備工具
教育・研究機関

大きめのソケットを使用するために購入しました.トネ製品ですので,ソケットともしっかりとフィットして,使いやすいと思います.

対象商品:
02180403
2017-04-07
用途:
クランクシャフトナットの取り外し、等

狭いところでの作業にハンドルの長さが調節でき、力が入りやすい構造で、使い勝手はよい。

対象商品:
02180403
2016-10-01
用途:
機械のメンテナンス

握り部分が、太くて使いやすく、端がボールが入っているため抜けないのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする