曜日別特売
OP290A Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm) OPTEK 02180547

Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)注文コード02180547品番OP290A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.95mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP290、OP291及びOP292シリーズIRED. Optek TechnologyのOP290、OP291及びOP292シリーズは、赤外線透過パッケージに収められた赤外線LEDです。T-1 3/4 (5 mm)、TO-18又はTO-46パッケージのものを用意しています。また、さまざまなビームパターンと電力範囲のものも用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする