曜日別特売
371B ラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02180595

ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7凹
寸法L(mm)270
内容量1本注文コード02180595品番371B
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ボルトナットにはめ込んだまま作業できるので早回しに最適。
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取り揃えています。

差込角(mm)12.7凹寸法L(mm)270トラスコ品番122-0365質量(g)420寸法H(mm)20.5寸法D(mm)45寸法T(mm)17.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02180683
2023-01-16
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社緑樹興業建設業・工事業

思ったとおりの商品が届いて安心しました。
good!

1が参考にしています
対象商品 : 02180595
2017-04-30
用途: 機械のメンテナンス
鉱業

ラチェットレンチに「凹型」があるとは知らず、購入しました。勿論使い方も分からないので、凸型にする部品を購入しました。
比較的、大きな機械のメンテナンスに使うので、しっかりして良い商品だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
1が参考にしています
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする