Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, 171-009-113R911

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02180635 品番171-009-113R911
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.44mm●寸法: 30.8×12.6×11.44mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたディップはんだ付けタイプD-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 低コストで高性能、取り外し不可能な打ち抜きコンタクト ニッケルシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 オプションの取り付け金具を用意 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 260 ℃) 打ち抜きコンタクト: オスピン - 黄銅 / メスピン - りん青銅 めっき: コンタクト全体に金フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする