POMONA
POMONAの 電子部品(オンボード)
POMONAの 受動部品
POMONAの 受動部品その他関連用品
Pomona バナナソケット メス 黒, 2269-0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180660
品番
2269-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
仕様
●色: 黒●オス/メス: メス●定格電圧: 2.5kV●定格電流: 15A●タイプ: テストコネクタ●Pomona 絶縁ダブルバナナジャックは、ポリカーボネート製の光沢スズめっき黄銅取り付けベース製で、ポリカーボネート製の絶縁体で、ロックワッシャはニッケルめっきスチール製です。1.60 〜 0.375 インチ (1.60 〜 9.53 mm) のパネルに取り付けます。
RoHS指令(10物質対応)
対応