仕様●抵抗: 1mΩ●定格電力: 100W●シリーズ: TGH●パッケージ/ケース: 平面●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●終端スタイル: ネジ●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●最大温度係数: +500 ppm/℃, +60ppm/℃●寸法: 38.1×24.9×12mm●全高: 12mm●Ohmite TGHGシリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite TGHGシリーズ高精度電流検出用抵抗器は、最先端の技術を採用しています。無誘導性設計を実現し、信頼性が高いです。この抵抗器は電流監視と制御用途に最適です。. 特長:. 抵抗値: 0.5 mΩ以上 無誘導性 4端子ケルビン接続 SOT 227パッケージ 4端子により電流経路から測定経路を絶縁 高出力パッケージでの高精度RoHS指令(10物質対応)対応