MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
Murata MLCC 470nF 250V dc 1812 (4532M) GRM43DR72E474KW01L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
02180730
品番
GRM43DR72E474KW01L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
仕様
●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 1812 (4532M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM43●動作温度 Max: +125℃●ムラタ1812 GRM43シリーズ. モノリシックコンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器
RoHS指令(10物質対応)
対応