Optek デジタルアイソレーター, 20 kV dc / Vrms, 4-Pin OPI1268S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02180748 品番OPI1268S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
仕様●最大順方向電圧: 1.8V●最大入力電流: 30 mA●絶縁電圧: 20 kV dc / Vrms●ピン数: 4●実装タイプ: スルーホール実装●OPI1268Sシリーズ高電圧アイソレータ. OPI1268S高電圧光アイソレータは、高速データ伝送の可能なデジタル出力を備えています。 OPI1268Sは、光ICに光学的に結合されたIR LED (850 nm)で構成されています。 このデバイスは、入力回路と出力回路の間でDC電圧とAC電圧を絶縁分離します。 OPI1268Sに最適な用途: 輸送システム、基板の電源システム、ハイブリッド車両、医療システム、制御システム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする