NOVA
NOVAの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NOVAの スイッチ
NOVAの ロータリスイッチ
Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180775
品番
SMR-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応