仕様●出力デバイス: バッファ、オープンコレクタ(10 Kプルアップ抵抗付)●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 30ns●標準降下時間: 30ns●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 5●寸法: 5.58×10.16×9.52mm●高さ: 9.52mm●長さ: 5.58mm●動作温度 Max: +100℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 4.83mm●幅: 10.16mm●動作温度レンジ: -40 → +100℃●OPB625 Photologic シリーズスロット型光学スイッチです. Optek TechnologyのPhotologicRシリーズスロット型光学スイッチは、IR LEDとモノリシック集積回路で構成されています。フォトダイオード、リニアアンプ、シュミットトリガが1つのシリコンチップに搭載されています。 これらのスロット型光学スイッチは、TTL/LSTTL互換ロジックレベル出力を備えています。4つの出力オプションを用意しています。. スロット型光スイッチの特長: 基板実装 リード中心距離: 8.13 mm ギャップサイズ: 4.83 mm 強化されたSN比
RoHS指令(10物質対応)対応