仕様●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 → 18●結線方法: 圧着●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170●Norcomp 170 シリーズオス D-Sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっきに黄銅素材の MAD E です。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ: 24 → 28 AWG
RoHS指令(10物質対応)対応