Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Murata Power Solutionsの デジタルパネルメータ
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-3-DCM-C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02180879
品番
DMS-20PC-3-DCM-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 24.4mm●精度: ±0.01 %●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●9.4 mm 3.5桁、DC電圧モニタ. セルフパワー型、2接続必要 アナログパネルメータの交換用に最適 逆極性保護 頑丈なABSケース 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)
対応