Murata セラミック発振子 4MHz 厚み滑り振動, 3-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●共振周波数: 4MHz●周波数許容性: ±0.5%●発振モード: シャー●負荷キャパシタンス: 39pF●共振抵抗: 60Ω●周波数エージング: ±0.1%/Year●周波数偏差: ±0.2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●寸法: 4.5×2×1.15mm●高さ: 1.15mm●長さ: 4.5mm●動作温度 Max: 125℃●幅: 2mm●CSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 注文コード02180985 品番CSTCR4M00G55Z-R0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●共振周波数: 4MHz●周波数許容性: ±0.5%●発振モード: シャー●負荷キャパシタンス: 39pF●共振抵抗: 60Ω●周波数エージング: ±0.1%/Year●周波数偏差: ±0.2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●寸法: 4.5×2×1.15mm●高さ: 1.15mm●長さ: 4.5mm●動作温度 Max: 125℃●幅: 2mm●CSTCR. 発振回路用に調整不要 内蔵負荷コンデンサ 幅広い周波数から選択可能. 村田製作所のMHz帯セラミックレゾネータCSTCRシリーズは、CERALOCKRシリーズに属する製品です。 CERALOCKRセラミックレゾネータは、安定性の高い圧電セラミックス製です。 負荷キャパシタンスを組み込むこのSMDセラミックレゾネータでは、外部負荷コンデンサが不要になります。 低プロファイル小型パッケージのこのセラミックレゾネータは、省スペースで高密度実装を可能にします。 CSTCRセラミックレゾネータは、水晶発振器の代替品として使用できます。 適切な用途としては、USBコントローラIC、オーディオ機器、楽器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする