SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 受動部品
SAMTECの 受動部品その他関連用品
PCIE Samtec 1mmピッチ 64極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ PCI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181019
品番
PCIE-064-02-F-D-TH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
仕様
●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 64●行数: 2●ピッチ: 1mm●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.4A●定格電圧: 215 V ac●ハウジング材質: ナイロン●シリーズ: PCIE●長さ: 39mm
RoHS指令(10物質対応)
対応