Ohmite レオスタット, 5kΩ, 50W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181220 品番RJS5K0E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●最大抵抗: 5kΩ●許容差: ±10%●定格電力: 50W●回転数: 1●実装タイプ: パネルマウント●軸径: 6.35 mm●終端スタイル: はんだラグ●最大定格電圧: 750 Vrmsmm●長さ: 34.93mm●定格電流: 0.100A●電気テーパー: リニアmm●RJシリーズ50 W可変抵抗器(ポテンショメータ)巻線型. OhmiteのRJシリーズの可変抵抗器は、長期にわたって高信頼性を維持してスムーズに動作するよう設計 / 製造されています。この可変抵抗器は、セラミック製ボディに抵抗合金巻線を備えた構造になっており、ホウロウコーティング(モデルによってはシリコンセラミックコーティング)が施されています。また、金属製スプリングコンタクトアーム、金属グラファイト複合材、はんだがコーティングされた端子を備えています。. 製品の用途:. 適合する用途には、モータ速度制御装置、可変抵抗設定を必要とする機器、ディマースイッチなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする