NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 受動部品
NORGRENの 受動部品その他関連用品
Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181265
品番
10K510618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バール
RoHS指令(10物質対応)
対応