Power Integrations コンバータ, 280mA, 265 V ac, スルーホール LNK305PN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02181326 品番LNK305PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●出力電流 Max: 280mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 V ac●入力電圧 Max: 265 V ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●ピン数: 7●パッケージタイプ: DIPB●動作温度 Max: +150 ℃mm●LinkSwitch-TN、Power Integrations. LinkSwitch-TNファミリは、超ローパワーのAC-DC / 非絶縁パッシブ電源交換を提供します。. 700 V内部MOSFET定格 セルフパワー型 オン / オフ制御 ヒステリシスサーマルシャットダウン 電力制限 周波数ジッターによるEMIの削減 EcoSmartロースタンバイ / 無負荷消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする