Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 700mA, 7.3 x 3.55 x 7.3mm, 45104C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02181369 品番45104C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
仕様●インダクタンス: 100 μH●最大直流電流: 700mA●長さ: 7.3mm●奥行き: 3.55mm●高さ: 7.3mm●寸法: 7.3×3.55×7.3mm●シールド: あり●許容差: ±20%●最大直流抵抗: 710mΩ●シリーズ: 4500●最大自己共振周波数: 10kHz●インダクタ構造: 巻線型℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする