Neutrik HDMIコネクタ メス スタンダード 接続方向:ストレート NAHDMI-W-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181378 品番NAHDMI-W-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●オス/メス: メス●極数: 19●サイズ: スタンダード●コンタクト材質: 真鍮●表面処理:コンタクト: 金●接続方向: ストレート●結線方法: フィードスルー●ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト●色: 黒●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -25℃●BNC HDMIシャーシコネクタNeutrik メス HDMI シャーシコネクタは、 Durable フィードスルーアダプタで、両端に 19 極 HDMI レセプタクルが付いています。高精細デジタルテレビや PC ビデオの伝送に適しています。標準化された D 字型ハウジングを備えており、汎用性と信頼性の高いコネクタソリューションを実現します。このアダプタは、従来のHDMIプラグにもXLRタイプのシャーシにも適しています。特長と利点HDMI 1.4 の両端に 19 極レセプタクル付き HDTV伝送に適合 オプションのスクリーンからシャーシのアース 広く受け入れられている標準的な D 字型ハウジングです 終端方法はフィードスルーです認定IP65等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする