仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています ニッケルタイプのを使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応