曜日別特売
AL-SP P3 M10X1 アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 02181576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ材用スパイラルタップ AL-SP

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M10×1全長(mm)75注文コード02181576品番AL-SP P3 M10X1
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M10×1食付2.5Pねじ長さ(mm)23シャンク径(mm)7材質ハイス_HSS表面処理窒化処理(NI)全長(mm)75ピッチ(mm)1等級P3ねじの種類Mタップの種類スパイラルタップ(右45°)タップの等級P級RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードASHMR010M突き出しセンタ有無
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04463916
2022-06-06
用途: 車の整備、日曜大工
自動車・二輪車・自転車関連業

素晴らしいです。キッチリとヘリサートならぬイリサートが装着できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする