Power Integrations AC/DCコンバータ, 最小50 V dc出力, 15-Pin eSOP-R16B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02181597 品番INN2004K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入力電圧 Max: 265 V ac●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 15●出力電流 Max: 2.55A●パッケージタイプ: eSOP-R16B●入力電圧範囲: 85 → 265 V ac●限界電流: 795mA●入力電圧 Min: 85 V ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 10.16mm●幅: 8.89mm●高さ: 2.34mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大2550 mA●InnoSwitch-CHシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのInnoSwitch-CHシリーズオフラインCV/CCフライバックスイッチングAC-DCコンバータは、同期整流フィードバックと数多くの高度な保護及び安全機能を搭載した集積高電圧MOSFETです。 これらのデバイスは、低電圧、高電流スイッチング電源、特に高効率要件のある電源の開発と製造を劇的に単純化します。 革命的なInnoSwitch-EPアーキテクチャは、一次側と二次側両方のコントローラ、検知素子、及び安全関連フィードバック機構を単一のコンパクトなICに集積しています。. フライバックコントローラ、高電圧MOSFET、二次側検知、及び同期整流ドライバを単一のパッケージに集積 トランスの設計や外部コンポーネントと独立の卓越したCV/CC精度 エネルギー効率: ;10 mW @ 230 V ac (無負荷、トランスバイアス巻線から給電時) 世界中のあらゆるエネルギー効率規制を容易にクリア 一次検知出力OVP 二次検知出力オーバーシュートクランプ ゼロ出力電圧に対する二次検知出力OCP ヒステリシスサーマルシャットダウン 100 %稼働時のHIPOT準拠テスト 絶縁を強化 絶縁電圧: >3500 V ac EN61000-4-8 (100 A/m)及びEN61000-4-9 (1000 A/m)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする