NORCOMP
NORCOMPの 電子部品(オンボード)
NORCOMPの 受動部品
NORCOMPの 受動部品その他関連用品
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-213R001
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02181667
品番
171-015-213R001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
RoHS指令(10物質対応)
対応