Murata サーミスタ NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02181685 品番NCP15XV103J03RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 10kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする