Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±5% CCR-122

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181816 品番CCR-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CCR-122●個数: 480●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 2W●Metalfilm THT 抵抗器キット PR02-CCR-122. Nova の PR02 CCR-122 抵抗器キットには、 48 種類の値で構成される 480 個の抵抗器が含まれています。抵抗器の直径は 2.5 mm で、長さは 8.5 mm です。CCR-12 キットは、透明な区画化されたパッケージで販売されています。. CCR-122 キットには、次の各値が 10 個含まれています。. 1015223347681001501802202703303904705606808201K0 1K21K51K82k22K73K33K94k75K66K88K210K 12K 、 15K 、 18K 、 22K 、 27K 、 33K 、 39K 、 47K 、 56K 、 68K 、 82 K 、 100 K 150K 、 220K 、 330K 、 470K 、 680K 、 1 0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする