Pomona バインディングポスト, 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02181895 品番4995-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●色: 黒●コンタクト材質: 真鍮●コンタクト仕上げ: ニッケル●定格電流: 15A●定格電圧: 1.2kV●Pomona スプリング式バインディングポストには、ニッケルめっき黄銅ボディとシリコンラバー O リングがあります。 本体にはシリコンラバー製の黒色のラップが付いています。スプリング式キャップは、ワイヤを確実にキャプチャして高速な接続及び切断を実現します。厚さ 0.062 インチ( 1.57 mm ) 〜 +125 インチ( 3.18 mm )のパネルに取り付けます 最大直径 2.35mm のワイヤサイズに対応します MIL-P-55149/8 に準拠しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする