Pomona テストリード/コネクタキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●キット内容: BNC (オス)、成形ストレインリリーフ付き●Pomona BNC (M) ストレインリリーフ付きダブルバナナプラグ用、ケーブルによりバナナプラグと BNC ベースのテスト装置間の相互接続が可能です。BNC コネクタとダブルバナナプラグは、ケーブルに直接成形されているため、優れたケーブル強度を実現します。ダブルバナナプラグは、変色耐性と長い挿入寿命を実現するニッケルめっきベリリウム銅スプリングを備えています ダブルバナナプラグは、垂直及び水平スタッキング機能を備えています 注文コード02181911 品番4530-C-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●キット内容: BNC (オス)、成形ストレインリリーフ付き●Pomona BNC (M) ストレインリリーフ付きダブルバナナプラグ用、ケーブルによりバナナプラグと BNC ベースのテスト装置間の相互接続が可能です。BNC コネクタとダブルバナナプラグは、ケーブルに直接成形されているため、優れたケーブル強度を実現します。ダブルバナナプラグは、変色耐性と長い挿入寿命を実現するニッケルめっきベリリウム銅スプリングを備えています ダブルバナナプラグは、垂直及び水平スタッキング機能を備えています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする