Murata Power Solutions 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 10.5A, 27 x 19.5 x 20mm, 60B473C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182166 品番60B473C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
仕様●インダクタンス: 47 μH●最大直流電流: 10.5A●パッケージ/ケース: 2720●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●シールド: なし●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 13mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 7.45MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする