Ohmite シャーシ取り付け抵抗器,300W,8Ω,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182236 品番C300K8R0E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●抵抗: 8Ω●定格電力: 300W●シリーズ: C300●パッケージ/ケース: チューブ●許容差: ±10%●テクノロジー: 巻線●動作温度 Min: +25℃●動作温度 Max: +400℃●最小温度係数: -400ppm/℃●最大温度係数: +400ppm/℃●寸法: 28.58×215.9mm●全体長: 215.9mm●Ohmite 280 CorribRシリーズ固定抵抗器. Ohmite 280 シリーズのヘビーデューティパワー抵抗器には、波形の抵抗線が使用されます。このワイヤは、保護ホウロウコーティングによってセラミックコアに融着されているため、耐久性が向上しています。波形ワイヤとリブ付き構造により、 Rapid Cooling が可能になります。中空コアユニットを使用すると、この電力抵抗器をブラケットとスルーボルトでシャーシ表面に固定できます。. 特長と利点:. 穴付きスズめっきラグ端子. 調整可能な 300 W モデルには、調整可能なラグが付属します. 許容差: ±10 %. 過負荷:定格ワット数の 10 倍で 5 秒間. 750 W 以上のモデルはシリコンコーティングが施されています. 製品の用途:. この電力抵抗器は、高電流容量で低抵抗が必要な用途に適しています。たとえば、 300 W モデルの抵抗は 0.1 Ω という低い値になっています。この電力抵抗器は、ダイナミックブレーキやモータ始動用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする