NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±1% CCR-13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02182306
品番
CCR-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ: スルーホール●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●シリーズ: MF0●個数: 2340●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●Metalfilm THT抵抗器キット、CCR-13シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応