Nova 抵抗器キット スルーホール 抵抗値許容差:±5% CCR-02

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182437 品番CCR-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●実装タイプ: スルーホール●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 炭素皮膜●シリーズ: CCR-02●個数: 1110●抵抗値許容差: ±5%●最大定格電力: 0.33W●ラボキット、アキシャル CCR-02. Nova Elektronik の CCR-02 はカーボン皮膜抵抗器キットです。1110 個の抵抗器が搭載されており、 10 Ω → 1 M Ω の 48 種類の抵抗値に対応しています。Yageo の CFR25 抵抗器(又はその他の適切な代替品)で構成されています。Yageo CFR シリーズは、均質な純炭素皮膜でコーティングされた高品位セラミックロッドで構成されています。らせん状の溝を抵抗層に切断した後、電気銅リード線をエンドキャップに溶接します. 炭素皮膜抵抗器は、通常、高温の用途で使用されます。 GET高電圧に対応するだけでなく、パルス用途でも使用でき、医療、電源、計測器などの市場でも使用されています。. 特長及び利点. 抵抗範囲: 10 Ω 〜 1 M Ω. ワット数: 0.33 W. 許容差: ±5 %

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする