NOVA
NOVAの 電子部品(オンボード)
NOVAの 受動部品
NOVAの コンデンサ
Nova コンデンサキット アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02182446
品番
CCC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●キット内容物: アルミ電解コンデンサ●個数: 115●実装タイプ: スルーホール●誘電体材料: アルミ●最大静電容量: 470μF●電圧範囲: 63 → 450V●最低電圧: 63V●最大電圧: 450V●静電容量範囲: 0.47 μF → 470μF●最小静電容量: 0.47μF●アルミ電解コンデンサキットCCC-18. ミニチュア円筒状アルミ缶、ラジアルリード付き 高電圧、長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応