Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-103L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード02182471 品番180-015-103L001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.0mm●寸法: 30.8×12.6×12mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %高密度 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき(コンタクト全体) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする