仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応