180-M26-113R911 Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911 NORCOMP 02182638

Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02182638品番180-M26-113R911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする