PERANCEA
Perancea スチール PCMCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02182681
品番
PCMC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●内部寸法: 25×25×15mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 15 mm●材質: スチール●ピン数: 8●シリーズ: PCMC●ピンのピッチ: 10.5mm●PCMCシリーズ、基板実装カン. 基板レベルでのRFI / EMI遮蔽が必要な用途で優れた減衰性能を発揮するコストパフォーマンスに優れた一体型の基板実装カンです。. 厚さ1 μmの光沢酸性すずめっき仕上げ 基板実装ピン付属 非常に優れたはんだ付け / ヒュージング特性
RoHS指令(10物質対応)
対応