Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182735 品番171-015-113R001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする