内容量1袋(10個)
仕様●コネクタA: G 1/4 メス●接続スタイル: チューブねじ込み●耐薬品性: なし●IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A: 8 mm コネクタ B: G1/4 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
注文コード02182787
品番C02260828