Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02182848 品番C02250818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする