Ohmite 厚膜 抵抗器 2.5W 20MΩ ±1%, SM108032005FE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02182900 品番SM108032005FE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様●抵抗: 20MΩ●定格電力: 2.5W●許容差: ±1%●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: Slim Mox●温度係数: ±25 ppm/℃, ±50 ppm/℃℃●リード間隔: 48.26mm●Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite Slim-MOXシリーズ精密厚膜抵抗器は安定性能を発揮し、最大25 Kの電圧定格で幅広い範囲の抵抗値を使用できます。温度係数が低いため、高安定性回路の用途に使用できます。省スペースの平面パッケージによって従来の高電圧抵抗器を代替できます。. 特長と利点:. 高誘電性及び低ガス放出エポキシコーティング 抵抗器低ノイズ 無誘導性 RoHS対応 ラジアル端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする