Nova 抵抗器キット アキシャル 抵抗値許容差:±1% CBR-11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02182936 品番CBR-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●実装タイプ: アキシャル●値の数: 48●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-11●個数: 1850●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.4W●リング Binder は別売り. 400mW CBR-11 シリーズ、アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 48 点の値で 1850 個が付属しています。 CBR-11 シリーズの 400 mW 抵抗器はアキシャル実装品で、透明な区画化されたパッケージに収納されています。. 特長と利点:. パッケージ: MBA 0204-50 ( O 1.6 ' 3.6 mm ) 範囲: 10 Ω 〜 1M Ω ( E6/E12 ) 負荷容量: 0.4 W ( +70 ° C 時) 許容差: ± 1% 温度係数: ± 50 ppm/ ° C タイプ / メイク Vishay BCcomponents BEYSCH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする