NORCOMP
Norcomp D-Sub バックシェエル 979 シリーズ 9 極, グレー, 979-009-030R121
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02182961
品番
979-009-030R121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: グレー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 979
RoHS指令(10物質対応)
対応